Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 584354 Kreissägeblatt 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 584354 Kreissägeblatt 16 cm
kwb 584354 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471469
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kwb kreissägeblatt
kreissägeblatt
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Kunststoff, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
160 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
20
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1 mm
Schneideweite
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.