Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 588254 Kreissägeblatt 21,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 588254 Kreissägeblatt 21,6 cm
kwb 588254 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471358
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     588254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Glasfaserverstärkter Kunststoff, Holz
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
48
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.3 mm
Schneideweite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.