| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-87331288 Herst.-Nr.: JPD-PS4U-01 EAN/GTIN: 8716309117036 |
| |
|
| | |
| Kabelgebundener USB-Spiele-Controller für PlayStation 4 / PC PS4-Standardkonfiguration: 2 analoge Joysticks, 4-Wege-D-Pad und 8 Aktionstasten Duale Vibration und Headset-Anschluss Farbige LED-Lichtleiste und praktische Hintergrundbeleuchtung für die Aktionstasten Extra langes Kabel (3 m) Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 175 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Breite des Versandkartons | 280 mm | | Höhe des Versandkartons | 375 mm | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 3 m | | Ergonomischer Griff | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Tiefe | 105 mm | | Höhe | 60 mm | | Gewicht | 300 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PC, PlayStation 4 | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad | | Gaming-Control Technologie | Analog | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, computermaus kabelgebunden, gamepad, computermaus schwarz |
| | |
| |