Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird JPD-PS4BT-01 Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird JPD-PS4BT-01 Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad PC, PlayStation 4
Gembird JPD-PS4BT-01 Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad PC, PlayStation 4
Gembird JPD-PS4BT-01 Gaming-Controller Schwarz Bluetooth Gamepad PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87327891
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-PS4BT-01
EAN/GTIN:
     8716309117050
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Bluetooth-Spiele-Controller für PlayStation 4 / PC

PS4-Standardkonfiguration: 2 analoge Joysticks, 4-Wege-D-Pad und 8 Aktionstasten

Duale Vibration und Headset-Anschluss

Farbige LED-Lichtleiste und praktische Hintergrundbeleuchtung für die Aktionstasten
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
Mikro-USB
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Ergonomischer Griff
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
200 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.