Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Gem Pro Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Gem Pro Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Pro Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Pro Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Pro Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Pro Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86692572
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-RA09-M2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ultrakleiner Formfaktor (USFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
75.6 mm
Höhe
34.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,25*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.