Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HL 6041 CB Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann HL 6041 CB Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bomann HL 6041 CB Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bomann HL 6041 CB Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bomann HL 6041 CB Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86501421
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660411
EAN/GTIN:
     4004470604115
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
bomann heizlüfter
Mobile Wärme für Ihr Zuhause Wohlige Wärme oder erfrischende Brise - der praktische Heizlüfter HL 6041 CB von Bomann sorgt für optimale Luftzirkulation und mobile Wärme bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Die Luft wird mit Hilfe des leistungsstarken Gebläses schnell und gleichmäßig im Raum verteilt. Neben zwei Heizstufen, einer Kaltstufe und einem stufenlos regelbaren Thermostat überzeugt das Gerät mit einem sicheren Stand, einem stabilen Tragegriff, einem Sicherheitskontaktschalter sowie einem Überhitzungsschutz. Für eine breite und gleichmäßige Wärmeverteilung rotiert der Heizlüfter von einer Seite zur anderen. Bei Bedarf ist die Oszillation auch abschaltbar. Regulieren Sie stufenlos die Luftzufuhr für optimale Wärme/Kälte im Wohnzimmer, Küche oder wo auch immer Sie gerade das Gerät benötigen. Sie können aus 2 Heizstufen und einer Kaltstufe wählen. Das Gerät verfügt über einen stabilen Tragegriff, sodass Sie bequem und schnell den Standort des Heizlüfters ändern können. Top Ausstattung, hohe Leistungsfähigkeit & zeitloses Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Einfache Installation
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1250 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
2000 W
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
18 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
50 dB
Thermostat Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
88 °C
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.