Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM21BR61C106KE15L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM21BR61C106KE15L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM21BR61C106KE15L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86459086
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61C106KE15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.017 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0156*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C106K4PACTU
ab € 0,0811*
Ähnlich
Yageo
CC0805KKX5R7BB106
ab € 0,0856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.