Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Bosch Serie 6 BLH86PET1 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86245437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BLH86PET1
EAN/GTIN:
     4242005219759
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
AllFloor HighPower Brush. Für alle Bodenarten.
Die motorisierte AllFloor HighPower Brush arbeitet mit rund 5.000 Umdrehungen pro Minute und erzielt damit ein gründliches Reinigungsergebnis auf allen Bodenarten wie z.B. Parkett, Teppich oder auch Fliesen.

Einfach abstellen, wo immer es nötig ist.
Wann immer Sie Ihren Staubsauger verstauen möchten, brauchen Sie nun nicht mehr nach dem richtigen Platz suchen. Dank der Freistehend-Funktion kann der Staubsauger einfach zwischendurch abgestellt oder gelagert werden. Er kann an jeder Steckdose geladen werden und ist so stets einsatzbereit.

Starke Leistung mit langer Laufzeit.
Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Die bewährte Lithium-Ionen-Technologie von Bosch verbindet eine starke Leistung mit langer Laufzeit und Lebensdauer. Ihre Effektivität konnte die Bosch Lithium-Ionen-Technologie bereits bei den Bosch Power Tools und E-Bikes unter Beweis stellen.


Ideal für Tierbesitzer und eine schnelle Reinigung.
Tierhaare sind oft nur mühsam zu entfernen. Unsere speziell entwickelte Düse ist ideal für Tierhalter und bietet eine intensive Reinigungsleistung auf allen Bodenarten. Die zusätzliche rote Bürstenrolle beseitigt Tierhaare noch effizienter. So erhalten Sie schnellere Reinigungsergebnisse.

Volle Leistung zu jeder Zeit.
Sie erwarten stets beste Ergebnisse? SmartSensor Control überwacht den Staubsauger kontinuierlich und stellt sicher, dass er auf optimalem Niveau arbeitet. Die LED-Anzeige zeigt an, wenn die Leistung nachlässt und der Filter gereinigt werden muss. So wird jederzeit die volle Leistung garantiert.

Einfache und schnelle Reinigung der Bürstenrolle.
Ab und zu ist es notwendig, die Bürstenrolle zu reinigen. Dank der EasyClean Brush wird das nicht lange dauern. Die Bürstenrolle lässt sich schnell und ohne Werkzeug abnehmen, Haare auf der Rolle sind leicht zu entfernen. So ist der Staubsauger schnell wieder voll einsatzbereit.

Bequeme und schnelle Filterreinigung.
Das Waschen des Filters ist ein zusätzlicher Aufwand. Dank RotationClean können Sie den Filter nun praktisch und hygienisch reinigen. Entfernen Sie einfach die Staubbox und drehen Sie das rote Rad. So werden Staub und Schmutz mit minimalem Kontakt entfernt und der Filter auch ohne Waschen sauber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
1160 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
60 min
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Produktfarbe
Rot
Bürstenform
Rechteckig
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Ergonomie
Parkposition
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.