Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf
Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf
Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf
Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf
Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf
Thrustmaster eSwap X D4XB D-Pad Module Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85894229
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460192
EAN/GTIN:
     3362934402877
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Lenkrad
Xbox Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
96 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Thrustmaster
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: xbox controller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.