Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-971 CD-Player Persönlicher CD-Player Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-971 CD-Player Persönlicher CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-971 CD-Player Persönlicher CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-971 CD-Player Persönlicher CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-971 CD-Player Persönlicher CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-971 CD-Player Persönlicher CD-Player Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85836366
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-971
EAN/GTIN:
     8711902041719
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
Die Party kann mit dem Lenco SCD-971 beginnen. Dieser tragbare Radio- / CD-Player mit Kassettenrecorder wurde speziell für Kinder entwickelt. Dank des übersichtlichen Designs ist das Lenco SCD-971 einfach zu bedienen. Du brauchst das Gerät nur an das Lichtnetz anzuschließen. Mit nur einem Knopfdruck kannst Du sofort Deine Lieblings-CDs oder Radiosender genießen. Überdies kannst Du mit dem Lenco SCD-971 auch Deine Kassetten abspielen.

Das Lenco SCD-971 har kompakte Abmessungen, so dass das Gerät einfach umzustellen ist. Nimm es mit in den Park oder zu einer Party mit Freunden. Steh mit den Melodien deines tragbaren Radios aud und singe die Hits Deines Lieblingssängers mit. Das Lenco SCR-971 verleiht Deiner Musik einen Mehrwert.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
238 mm
Höhe
146 mm
Breite
289 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Audio
Frequenzbereich
125 - 8000 Hz
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kassettendeck
Ja
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Lieferumfang
Anzahl
1
AC-Netzadapter
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Drehregler
Media types
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.