| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85832425 Herst.-Nr.: GDS4147GL EAN/GTIN: 6934177716201 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V | | Eingangsstrom | 4 A | | Max. Leistung | 37 W | | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 3 A | | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 2 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30.8 mm | | Tiefe | 74.7 mm | | Höhe | 30.8 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |