|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-85752492 Herst.-Nr.: G26919 EAN/GTIN: 3168430309692 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Temperatur (max) | 175 °C |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Ursprungsland | Frankreich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Antihaft-Wok, Wok (Antihaft), Wok antihaft, Wok-Pfanne (Antihaft), Wokpfanne (Antihaft), bratpfanne antihaft beschichtet 28 cm, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne 28 cm |
|  |  |
| |