Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz
Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz
Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz
Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz
Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz
Akyga AK-AV-08 Ladegerät für Mobilgeräte Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85751001
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Scooter Ladegerät
Elektro-Roller Ladegerät
Elektro-Scooter Ladegerät
Elektroroller Ladegerät
Das Akyga® AK-EV-08 ist ein hochwertiges Universal-Ladegerät für Elektrofahrzeuge. Es wird sich als Stromquelle sowohl für E-Bikes als auch für Elektroroller erweisen. Das Gerät hat auf der einen Seite eine beliebte IEC C8-Steckdose und auf der anderen Seite ein Endloskabel, so dass Sie den Stecker je nach dem zu ladenden Gerät frei wählen können. Seine maximale Ladeleistung beträgt 60 W, mit Ausgangsparametern von 29,4 V/2 A. Es wird empfohlen, es zum Laden von Fahrzeugen zu verwenden, die mit einem 24 V (7s) Zellblock ausgestattet sind. Sein größter Vorteil ist sein hoher Wirkungsgrad und seine Zuverlässigkeit. Er ist mit einer LED-Leuchte ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs signalisiert.

Die Länge des Ladekabels beträgt 1 Meter, was die Verwendung gewährleistet. Das Gerät ist in schwarz, verpackt in einer pro-ökologischen Ecobox.

Warnung! Die Stromversorgungen sind nur für Personen mit entsprechender Qualifikation bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Max. Leistung
60 W
Maximale Ausgangsspannung
29.4 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Technische Details
Ausgangsspannung
29,4 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
264 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
215 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Outdoor
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Kompatibilität
CE, RoHs, REACH
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: Elektroscooter Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil 2xusb, e-scooter ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.