| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85652468 Herst.-Nr.: LSCD10711ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbarTastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbarEine oder zwei Funktionen pro BedienflächeIntegrierter BusankopplerEine Status-LED pro Bedienfläche – rotKNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |