Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT POLYMERO KREIS Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT POLYMERO KREIS Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT POLYMERO KREIS Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85650626
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312242.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859369073
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3200 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Gewicht
2420 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
Einschaltstrom
0.17 A
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.