Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85640634
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312276.002.1.19
EAN/GTIN:
     4051859269946
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
51 °
Lichtleistung
8650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1170 mm
Höhe
2033 mm
Gewicht
11600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,78*
€ 1.696,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,92*
€ 1.681,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,47*
€ 1.613,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,54*
€ 1.567,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,11*
€ 1.513,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.