Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A1520-15CAWW Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A1520-15CAWW Steckdose Typ F
JUNG A1520-15CAWW Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85585439
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520-15CAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.