Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Quebec Bodenleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Quebec Bodenleuchte LED
TRIO Quebec Bodenleuchte LED
TRIO Quebec Bodenleuchte LED
TRIO Quebec Bodenleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85573202
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     422710308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Bei dieser Stehleuchte stehen Gemütlichkeit, Funktionalität und Eleganz im Vordergrund. Schaffen Sie Lichtakzente, die Ihrem Wohnraum ein gemütliches Ambiente verleihen. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Deckenfluter und Lesearm sind getrennt voneinander schaltbar. Die individuellen Einstellungen der Lichtfarbe und Helligkeit für den Deckenfluter und den Lesearm garantieren optimales Licht für jeden Zweck. Durch einmaliges drücken der Knöpfe und anschließendem Drehen kann die Lichtintensität des Fluters oder des Lesearms stufenlos eingestellt werden. Wird der Knopf ein weiteres Mal für drei Sekunden gedrückt lässt sich zusätzlich die Lichtfarbe von 3000 Kelvin bis auf 6000 Kelvin regulieren. Beim Ausschalten des Fluters oder des Lesearms werden die Einstellung dank der integrierten Memory Funktion gespeichert. Der Deckenfluter QUEBEC überzeugt in mattiertem Nickel oder Messing und findet sich bevorzugt in klassisch eingerichteten Wohnzimmern wieder. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
1150 mm
Paketgewicht
12400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
35 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
5.5 W
Lichtleistung
4200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
10090 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R40073508
ab € 96,46*
Ähnlich
TRIO Leuchten
422710307
ab € 203,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426510208
ab € 180,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
423010208
ab € 130,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.