| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85572543 Herst.-Nr.: PLF1WD05ES-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.:PL 08 U Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im InnenbereichMontage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Akzentlicht oder ArbeitslichtÄndern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-DimmerBlendfreie asymmetrische OptikFlackerfreies Licht über den gesamten DimmbereichLichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbarStufenlos drehbar um 360° Weitere Informationen: Energie | Nennspannung | 12 V | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, led-baustrahler, wandeinbaulampe led |
| | |
| |