Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Calcio Bodenleuchte LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Calcio Bodenleuchte LED 10 W
TRIO Calcio Bodenleuchte LED 10 W
TRIO Calcio Bodenleuchte LED 10 W
TRIO Calcio Bodenleuchte LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85571797
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     422410108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die Stehleuchte CALCIO überzeugt durch moderne Optik und Funktionalität. Die zeitlose Form und dezente Farbgebung in Nickel matt lässt ein attraktives Erscheinungsbild entstehen, wodurch sich die Leuchte wunderbar in ausgewählte Anwendungsbereiche integrieren lässt. Der schwenkbare Leuchtarm ermöglicht die individuelle Ausrichtung des Lichtscheins und über einen integrierten Dimmer im Fußschalter kann die Helligkeit Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Idealerweise findet die CALCIO damit ihren Platz neben dem Sofa, denn die Leuchte eignet sich durch den schwenkbaren Arm ideal als Leseleuchte. Die Leuchte ist höhenverstellbar von 120-140cm und hat eine Auslage von maximal 71 cm. Sie hat eine Lichtstärke von 560 Lumen und gibt mit 3000 Kelvin eine warmweiße Lichtfarbe ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Höhenverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
755 mm
Paketgewicht
4750 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1050 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Messing
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
3875 g
Höhe (min)
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.