Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-86238118 Herst.-Nr.: 117852 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 6 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | Slot:3.0 x 0.5 x 100 mm - 3.5 x 0.6 x 100 mm; Phillips: PZ 1 x 80 mm - PZ 2 x 100 mm; PZ:1 x 80 mm - PZ-slot 2 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 35,81* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 35,92* | € 46,45* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,72* | € 47,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 38,38* | € 49,68* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,57* | € 53,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,96834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|