Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6457151 Deckenbeleuchtung LED 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6457151 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Trilux 6457151 Deckenbeleuchtung LED 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85561099
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6457151
EAN/GTIN:
     4018242324842
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
234 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6975600
ab € 39,06*
Zubehör
TRILUX
6821600
ab € 88,13*
Zubehör
TRILUX
6821700
ab € 91,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.