Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40161-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Weiß A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FolderSys 40161-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Weiß A4
FolderSys 40161-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85501359
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40161-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Index-Sichttasche A4 quer, Klarsichttasche innen auf der Klappe mit Beschriftungsschild 30x190mm, Klettverschluss. Passend für 100 Blatt Papier (80g).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Maximale Kapazität
100 Blätter
Innentaschen
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.