Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWU71S Elektrische Abdeckung IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWU71S Elektrische Abdeckung IP30
Hager FWU71S Elektrische Abdeckung IP30
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85443062
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU71S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,19*
€ 501,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ021F
ab € 80,60*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,17*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,74*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,19*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,75*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,19*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,45*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,84*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,97*
Zubehör
Hager
ZZ10H
ab € 12,43*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
ZZ44SF
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
FWU00V7
ab € 15,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.