Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Abdeckung Hager
>
Artikel
Hager EH191 Elektrischer Timer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85434732
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
EH191
EAN/GTIN:
3250612281916
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
90 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Steuerungen
>
Elektrische Timer
Weitere Suchbegriffe:
Verteilerschaltuhr
,
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
schaltuhr hager
,
zeitschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.