Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Grün
METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Grün
METZ CONNECT 15090076-50 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85386274
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090076-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Grün
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl-kupplung lc, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.