Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090077-50 LWL-Steckverbinder LC 50 Stück(e) Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090077-50 LWL-Steckverbinder LC 50 Stück(e) Aqua-Farbe
METZ CONNECT 15090077-50 LWL-Steckverbinder LC 50 Stück(e) Aqua-Farbe
METZ CONNECT 15090077-50 LWL-Steckverbinder LC 50 Stück(e) Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85375757
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090077-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl-kupplung lc, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7782*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2482*
€ 2,67536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1182*
€ 2,52066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7782*
€ 2,11606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.