Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6457551 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6457551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6457551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85374229
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6457551
EAN/GTIN:
     4018242324880
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
1700 g
Durchmesser
234 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6457540
ab € 234,78*
Zubehör
TRILUX
6975600
ab € 39,37*
Zubehör
TRILUX
6821600
ab € 88,01*
Zubehör
TRILUX
6821700
ab € 91,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.