Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Arango Bodenleuchte 18 W LED Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Arango Bodenleuchte 18 W LED Messing
TRIO Arango Bodenleuchte 18 W LED Messing
TRIO Arango Bodenleuchte 18 W LED Messing
TRIO Arango Bodenleuchte 18 W LED Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85367793
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     429110104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Sie erhalten hier den edlen Deckenfluter ARANGO welcher ein tolles Accessoires für Ihren Wohnbereich ist. Als tolles Extra erweist sich der extravagante Lampenschirm unseres eleganten Deckenfluters ARANGO. Der Dimmer in Griffhöhe ist ideal damit sie ihren persönlichen Lichtbedarf anpassen können. Der Fluter hat eine Höhe von 180 cm. Der Fluter ist Altmessing gestaltet und kann in klassischen oder modernen Wohnräumen integriert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
760 mm
Paketgewicht
6135 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Gesamtleistung
18 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
4817 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.