Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6262040 Deckenbeleuchtung LED 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6262040 Deckenbeleuchtung LED 48 W
Trilux 6262040 Deckenbeleuchtung LED 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85331538
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6262040
EAN/GTIN:
     4018242302031
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
48 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4300 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,19*
€ 711,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,79*
€ 688,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,04*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 10,06*
Zubehör
TRILUX
6141300
ab € 11,77*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 23,26*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 31,86*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,70*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,37*
Zubehör
TRILUX
6187600
ab € 18,86*
Zubehör
TRILUX
6187800
ab € 7,99*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 19,02*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,14*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,19*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.