Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6261840 Deckenbeleuchtung LED 47 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6261840 Deckenbeleuchtung LED 47 W
Trilux 6261840 Deckenbeleuchtung LED 47 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85331472
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6261840
EAN/GTIN:
     4018242301560
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
47 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4200 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,75*
€ 594,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,79*
€ 512,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,51*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 18,96*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 27,47*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,84*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 74,25*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 60,60*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 82,93*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,95*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,38*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 27,91*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,05*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,79*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 48,74*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.