Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
SLV FITU FL Gold Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85314952
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
840 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leistungen
Umgebungstemperatur (min.)
30 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.