Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Patta-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
SLV Patta-I
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85314935
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP65
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
240 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
440 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Beleuchtungseffizienz
60.27 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7.3 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.