Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PANEL Deckenbeleuchtung Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PANEL Deckenbeleuchtung Grau LED
SLV PANEL Deckenbeleuchtung Grau LED
SLV PANEL Deckenbeleuchtung Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85314813
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3400 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
75.56 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
4470 g
Länge (mm)
1195 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
45 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
45 kWh
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001505
ab € 114,55*
Ähnlich
SLV
1001506
ab € 114,87*
Ähnlich
SLV
1001508
ab € 114,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.