Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6455240 Deckenbeleuchtung LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6455240 Deckenbeleuchtung LED 15 W
Trilux 6455240 Deckenbeleuchtung LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85312519
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6455240
EAN/GTIN:
     4018242332540
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Gewicht
1400 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6455251
ab € 247,28*
Ähnlich
TRILUX
6455640
ab € 239,74*
Ähnlich
TRILUX
6688840
ab € 318,55*
Ähnlich
TRILUX
6979940
ab € 320,11*
Ähnlich
TRILUX
6980740
ab € 357,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.