Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6458351 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6458351 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6458351 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85312504
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6458351
EAN/GTIN:
     4018242324965
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
2400 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,41*
€ 411,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6458340
ab € 269,51*
Zubehör
TRILUX
6975700
ab € 49,10*
Zubehör
TRILUX
6821800
ab € 91,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.