Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6357451 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6357451 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6357451 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311361
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6357451
EAN/GTIN:
     4018242312726
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019500
ab € 28,32*
Zubehör
TRILUX
6019900
ab € 32,45*
Zubehör
TRILUX
6020000
ab € 32,43*
Zubehör
TRILUX
6020100
ab € 32,42*
Zubehör
TRILUX
6060200
ab € 33,82*
Zubehör
TRILUX
6067700
ab € 53,69*
Zubehör
TRILUX
6067900
ab € 19,13*
Zubehör
TRILUX
6357440
ab € 144,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.