Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6329740 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6329740 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6329740 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311342
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6329740
EAN/GTIN:
     4018242308705
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
1100 g
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
500 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
195 °
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332200
ab € 27,20*
Zubehör
TRILUX
6332400
ab € 92,47*
Zubehör
TRILUX
6332500
ab € 92,96*
Zubehör
TRILUX
6904400
ab € 33,98*
Zubehör
TRILUX
7322400
ab € 92,77*
Zubehör
TRILUX
6904200
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.