Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ANGOLUX WALL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ANGOLUX WALL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ANGOLUX WALL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ANGOLUX WALL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ANGOLUX WALL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311249
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einer leistungsstarken, warmweißen LED bestückten Wandleuchte ANGOLUX WALL ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6.8 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
652 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Wandmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
780 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80.88 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.