Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
wolfcraft GmbH TS 600 Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85273156
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5505000
EAN/GTIN:
     4006885550506
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Das Transportsystem TS 600 ist Ihr handlicher und leichter Alltagshelfer für mittelschwerere Lasten bis 70 kg. Mit dem kleinen Klappmaß von 43 x 73 x 6 cm und dem leichten Gewicht von nur 3,9 kg ist es ideal für unterwegs. Räder und Schaufel klappen Sie mit nur einem Griff ein und wieder aus. So passt das TS 600 in jedes Fahrzeug und ist beim Einkauf immer schnell zur Hand. Die gerundete Griffstange können Sie für ermüdungsfreies und ergonomisches Transportieren stufenlos auf bis zu 105 cm ausziehen. Die 42 x 27 cm große Schaufel bietet Ihnen ausreichend Fläche für die gängigsten Transportgüter. Die integrierten Spannbänder bieten Ihnen mit ihrer 2-Punkt-Fixierung vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. Durch pannensichere Reifen ist das TS 600 für Innenräume und auch für das Außengelände geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
420 mm
Plattentiefe
270 mm
Breite
430 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
3900 g
Gefaltete Tiefe
60 mm
Zusammengeklappte Höhe
730 mm
Lieferumfang
Gummiband
Ja
Merkmale
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Maximales Lastgewicht
70 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Kunststoff
Faltbar
Ja
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.