| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85271490 Herst.-Nr.: 05030405001 EAN/GTIN: 4013288184023 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Gehäusefarbe | Schwarz/Gelb | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Länge (mm) | 157 mm | | Höhe | 13 mm | | Gewicht | 19 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | TX 9 | | Griffisolierung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 9 |
| | |
| |