Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 6167336086 Steckdose Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 6167336086 Steckdose Anthrazit
Berker 6167336086 Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85252190
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6167336086
EAN/GTIN:
     4011334380573
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Tiefe des visuellen Teils
8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.