Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 6167036086 Steckdose Typ F Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 6167036086 Steckdose Typ F Anthrazit
Berker 6167036086 Steckdose Typ F Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85252127
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6167036086
EAN/GTIN:
     4011334380566
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Tiefe (min)
32 mm
Tiefe des visuellen Teils
8 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.