Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5633A Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5633A Steckdose Weiß
MENNEKES 5633A Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85225441
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5633A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
1940 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,14*
€ 742,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,04*
€ 706,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,85*
€ 687,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,14*
€ 649,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.