Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5628A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5628A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5628A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85224062
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5628A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
2340 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,77*
€ 732,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,07*
€ 689,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,49*
€ 644,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.