Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51546 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51546 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 51546 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85167895
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
240 mm²
Kupferindex
2304 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 65,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 84,01*
€ 99,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 83,19*
€ 99,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,16*
€ 93,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 74,83*
€ 89,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 65,44*
€ 77,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.