Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 74996 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 74996 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 74996 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85164975
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     74996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 2g1
silikonkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
20 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Weitere Suchbegriffe: 1mm² silikonkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,489*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.