Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Electric GT10-C10R4-8P Serien-Kabel Beige 1 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitsubishi Electric GT10-C10R4-8P Serien-Kabel Beige 1 m DB-9
Mitsubishi Electric GT10-C10R4-8P Serien-Kabel Beige 1 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85159596
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     200493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
1 m
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.