| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85157372 Herst.-Nr.: 16350002 EAN/GTIN: 4011334170303 |
| |
|
| | |
| Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr, mit Aufdruck, Laufzeit 120 Minuten. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Tiefe | 52.5 mm | Merkmale | Produkttyp | Knopf | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Kompatible Produkte | Berker Arsys | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, mechanische schaltuhr, schalterabdeckung |
| | |
| |