Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER S.p.A. 110.0456.276 Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl, Weiß 550 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER S.p.A. 110.0456.276 Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl, Weiß 550 m³/h
FABER S.p.A. 110.0456.276 Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl, Weiß 550 m³/h
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85130370
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     110.0456.276
EAN/GTIN:
     7612981804428
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
faber dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
41 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
135 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
550 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
C
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
66 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
51 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
59 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
66 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
72 dB
Design
Typ
Eingebaut
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filtereinigungsindikator
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,29*
€ 621,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,92*
€ 571,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.